ELCART DISTRIBUTION - ERT070812600 NASTRO PER DYMO 9X7MM NERO/GIALL - 070812600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
7449073406501
Artikelnummer
ERT070812600
Herstellernummer
070812600
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


