ELCART DISTRIBUTION - ERT070812000 NASTRO PER DYMO 9X7MM NERO/TRASP - 070812000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
7449073406471
Artikelnummer
ERT070812000
Herstellernummer
070812000
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


