ELCART DISTRIBUTION - ERT070810200 NASTRO PER DYMO 6X7MM NERO/BIANC - 070810200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
7449072756751
Artikelnummer
ERT070810200
Herstellernummer
070810200
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


