Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070801600 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070801600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070801600 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 0...4

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Eingabemethode - ABC-Tastatur

  • Druckverfahren - Thermodruck

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564397229

Artikelnummer

ERT070801600

Herstellernummer

070801600

Hersteller

ERT

Anzahl der Textzeilen:

0...4

Druckauflösung:

180 DPI

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Eingabemethode:

ABC-Tastatur

Druckverfahren:

Thermodruck

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

Etichettatrice elettronica professionale con Display retroilluminato e batteria ricaricabile agli ioni di litio. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Possiede una presa e relativo cavetto USB, per collegamento a PC. Stampa etichette a lunghezza predefinita, crea etichette multiriga (fino a 5 righe sul nastro da 19 mm) e ha la possibilità aggiuntiva di formattazione delle etichette (modifica dimensione del carattere con 8 tipi di font). Stampa inoltre etichette con codice a barre e utilizza simboli elettrici e caratteri speciali. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc. • STAMPA A TRASF.TERMICO: 180dpi • VELOCITÁ STAMPA: 12mm/sec. • TASTI: 56 • RIGHE DI STAMPA: 5 • DIMENS. DISPLAY: 70x40 mm • CARATTERI/SIMBOLI: 268 • DIMENSIONI: 213x57x111 mm • PESO: 500 gr. • PER NASTRI 6÷19mm