ELCART DISTRIBUTION - ERT070800300 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070800300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druckauflösung - 180 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - QWERTY
Druckverfahren - Thermodruck
Textwiederholung - ja
Packung
1 ST
EAN
3026981746123
Artikelnummer
ERT070800300
Herstellernummer
070800300
Hersteller
ERT
Druckauflösung:
180 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
QWERTY
Druckverfahren:
Thermodruck
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
Etichettatrice elettronica Dymo. Design innovativo, ampio display, tastiera QWERTY e tasti One-Touch. Portatile, leggera e maneggevole è di semplice utilizzo e può soddisfare tutte le esigenze di etichettatura. Ideale per organizzare, archiviare e riordinare qualsiasi ambiente lavorativo. • N° RIGHE STAMPA: 2 • STAMPA: orizzontale/verticale • TASTI: 50 • SIMBOLI: 228 • STILI DI TESTO: 8 • CARATTERI: 6 dimensioni • EFFETTI: 4 tipi di bordi e sottolineatura. • DIMENS.: 203x118x49mm • PESO: 350 gr. • ALIMENTAZIONE: 9V mediante 6 ministilo 30/24000 o alimentatore 7/8050 non inclusi. NASTRI 6÷12mm:7/8100.


