Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070471000 SILICONE BICOMPON. IN GEL 2X500ML - 070471000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070471000 SILICONE BICOMPON. IN GEL 2X500ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

7449071627656

Artikelnummer

ERT070471000

Herstellernummer

070471000

Hersteller

ERT

SILICONE BICOMPONENTE IN GEL 2x500ml. Per il riempimento delle cassette di derivazione. Opportunamente dosato (rapporto 1:1) e miscelato per circa 1 minuto, permette l’isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico di poliaddizione trasparente che vulcanizza a temperatura ambiente non ritirandosi. Di rapida applicazione ingloba completamente i giunti, solidificandosi per rendere la giuntura resistente a periodi lunghissimi. È riaccessibile e autolivellante. Completamente atossico. ASPETTO:fluido trasparente. PENETRAZIONE:310 mm. TEMPO DI PRESA:< 30 min. CERIFICAZIONI:CEI EN 60439-1 CEI EN 60529.