Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070156100 ESPOSIT.24PZ CACCIAVITI MISTI - 070156100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070156100 ESPOSIT.24PZ CACCIAVITI MISTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564455660

Artikelnummer

ERT070156100

Herstellernummer

070156100

Hersteller

ERT

ESPOSITORE 24 GIRAVITI MISTI DI ALTA QUALITA LAMA IN ACCIAIO CHROME-MOLYBDENUM. Espositore composto da 24 cacciaviti di alta qualità. Lama in acciaio chrome-molybdenum, con punta nera e magnetica. Impugnatura anatomica bicomponente. Parte interna in resina e parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole. Espositore composto da: N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,8x4x100mm lungh. 170mm; N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,5x2,5x750mm lungh. 156mm; N. 6 giraviti a croce “Phillips” dim. PH0x60mm lungh. 141mm; N. 6 giraviti a croce “Phillips” dim. PH1 4,5x105mm lungh. 195mm.