ELCART DISTRIBUTION - ERT070153900 GIRAVITE ISOLATO CROCE PH3X150MM - 070153900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
7449073403647
Artikelnummer
ERT070153900
Herstellernummer
070153900
Hersteller
ERT
GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V. Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all’incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l’utensile nell’espositore. FINIT.:brunita nera. MAT.:acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGN.:polipropilene. Diam.Lama: 8mm.