Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070153600 GIRAVITE ISOLATO CROCE PH1 X100MM - 070153600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070153600 GIRAVITE ISOLATO CROCE PH1 X100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449073403623

Artikelnummer

ERT070153600

Herstellernummer

070153600

Hersteller

ERT

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V. Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all’incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l’utensile nell’espositore. FINIT.:brunita nera. MAT.:acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGN.:polipropilene. Diam.Lama: 4mm.