Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070153100 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 5,5X125MM - 070153100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070153100 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 5,5X125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449073403593

Artikelnummer

ERT070153100

Herstellernummer

070153100

Hersteller

ERT

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V. Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all’incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l’utensile nell’espositore. FINITURA:brunita nera. MATERIALE :acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGNATURA:polipropilene. Blade Length:125mm.