ELCART DISTRIBUTION - ERT070068800 PUNTA DRITTA NICHELATA 7-676 - 070068800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 1 mm
Form - bleistiftspitz
Ausführung - gerade
Gesamtlänge - 25 mm
Innendurchmesser Schaft - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
7449071325842
Artikelnummer
ERT070068800
Herstellernummer
070068800
Hersteller
ERT
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
1 mm
Form:
bleistiftspitz
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
25 mm
Innendurchmesser Schaft:
4 mm
PUNTA DRITTA NICHELATA


