Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070068000 KIT DISSALDANTE 20/130W CERAMIC

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070068000 KIT DISSALDANTE 20/130W CERAMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 130 W

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Spannung - 230 V

  • Lötspitzendurchmesser - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564396079

Artikelnummer

ERT070068000

Herstellernummer

070068000

Hersteller

ERT

Nennleistung:

130 W

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Spannung:

230 V

Lötspitzendurchmesser:

1 mm

Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W. Kit completo di: - Saldatore doppia potenza 20W/130W; - Supporto metallico; - Punta di ricambio; - Confezione stagno lead free; - Pompa dissaldante • ALIMENT.: 230 VCA • POTENZA DI PICCO: 130 W