ELCART DISTRIBUTION - ERT070066000 SALDATORE 20W/130W PTC CERAMICO - 070066000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 130 W
Lötspitzenform - bleistiftspitz
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564459484
Artikelnummer
ERT070066000
Herstellernummer
070066000
Hersteller
ERT
Nennleistung:
130 W
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Fornito con punta a lunga durata che si scalda all'istante appena viene premuto il pulsante. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W. • ALIMENT.: 230 VCA • POTENZA DI PICCO: 130 W


