ELCART DISTRIBUTION - ERT070065200 SALDATORE 40W 230V - 070065200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 40 W
Lötspitzenform - meißelförmig
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Lötspitzendurchmesser - 5 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564211518
Artikelnummer
ERT070065200
Herstellernummer
070065200
Hersteller
ERT
Nennleistung:
40 W
Lötspitzenform:
meißelförmig
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Lötspitzendurchmesser:
5 mm
Saldatore a stilo, grande maneggevolezza e precisione. Impugnatura in PVC antiurto, lunghezza cavo 1,5 m.