ELCART DISTRIBUTION - ERT070055700 SALDATORE ISTANTANEO 100 W CE - 070055700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 100 W
Anheizzeit - 3 s
Spannung - 220 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564204794
Artikelnummer
ERT070055700
Herstellernummer
070055700
Hersteller
ERT
Nennleistung:
100 W
Anheizzeit:
3 s
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Saldatore istantaneo, con pulsante di accensione.• ALIMENTAZIONE: 220 V •POTENZA: 100 W •TEMPO Dl RISCALD.:3"•TEMPO Dl RISCALD.:3"MATERIALE: bachelite