Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070030300 ESPOSITORE 12PZ OLIO BALLISTOL - 070030300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070030300 ESPOSITORE 12PZ OLIO BALLISTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564400936

Artikelnummer

ERT070030300

Herstellernummer

070030300

Hersteller

ERT

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO “10-IN-1” BALLISTOL. BALLISTOL è un olio idrosolubile ideale per mille usi: protegge, cura e lubrifica. Per la cura di metallo - legno - pelle e cuoio - gomma – plastica - pelliccia e tanto altro! Innumerevoli le applicazioni: per lubrificare armi, per proteggere parti cromate e parti plastiche di auto cicli e motocicli, ottimo per serrature bloccate e cerniere cigolanti. BALLISTOL ammorbidisce e rende elastico ogni tipo di pellame secco e screpolato , è adatto per attrezzi da giardino, è indicato per la manutenzione di macchine ed attrezzi da officina. Pulisce perfettamente le superfici di acciaio. E’ un disinfettante per animali domestici, ed inoltre può essere utilizzato per ammorbidire e lucidare il manto dell’animale. Ripristina i tubi dei lavandini, ed inoltre lucida e ripristina foglie di piante di ogni genere! 100% naturale ed ecologico. Prodotto dal 1904. MADE IN GERMANY. Bombola da 200ml.