Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT062001400 CGPT-12.7/6.4-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 15 M

EAN

7449073081722

Artikelnummer

ERT062001400

Herstellernummer

062001400

Hersteller

ERT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...135 °C

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT. Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore. RESTRINGIMENTO:2:1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. DI RETRAZ.:120°C. TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C. Diam. Norm.: 12,7mm.