ELCART DISTRIBUTION - ERT062000200 CGPT-1.6/0.8-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
20 M
EAN
7449075149338
Artikelnummer
ERT062000200
Herstellernummer
062000200
Hersteller
ERT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
UL-Zulassung:
ja



