Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT062000000 CGPT-1.2/0.6-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062000000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 20 M

EAN

7449075149321

Artikelnummer

ERT062000000

Herstellernummer

062000000

Hersteller

ERT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...135 °C

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT. Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore. RESTRINGIMENTO:2:1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. DI RETRAZ.:120°C. TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C. Diam. Norm.: 1,2mm.