Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT060850600 CAVETTO INTER. SP.2MM NERO 50CM - 060850600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT060850600 CAVETTO INTER. SP.2MM NERO 50CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

7449075456467

Artikelnummer

ERT060850600

Herstellernummer

060850600

Hersteller

ERT

CAVETTI DI INTERCONNESSIONE. Con due microspine a banana Ø 2 mm;Cavetto extraflessibile sez. 0,4 mm². PORTATA:60 VCC - 6 A. RES. CONT.:12 mOHM. TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C. PER MICROPRESE:4/3552. Lungh.: 50m. Colore: Nero.