Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT060270500 CAVO PER ILLUMINAT. LED 2X0,75MM

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT060270500 CAVO PER ILLUMINAT. LED 2X0,75MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449077756664

Artikelnummer

ERT060270500

Herstellernummer

060270500

Hersteller

ERT

CAVI PER ILLUMINATORI LED. Non propaganti l’incendio, adatti per posa fissa. CONDUTTORI:in rame rosso flessibili classe 5 CEI 20-29. ISOLAMENTO:pvc tipo R2 a norme CEI 20-22 II. GUAINA:pvc tipo RZ nera norme CEI 20-22 II. TEMPERATURA ESERCIZIO:-20°÷+80°C. RESISTENZA ISOLAMENTO:150 MOhm/Km. TENSIONE PROVA:2000 V. TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V. Sezione: 2x0,75 mm².