Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT060030300 CAVO ALIM. ITA/C13 90 SX 3X0,75 2 - 060030300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT060030300 CAVO ALIM. ITA/C13 90 SX 3X0,75 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072027868

Artikelnummer

ERT060030300

Herstellernummer

060030300

Hersteller

ERT

CAVI DI ALIMENTAZIONE. Connettori: Presa tripolare IEC 90° C13. Spina tripolare ita 10A. SEZIONE: 3x0,75mm2 . PER PRESE: 28/1046. PER SPINE:13/790. Lungh: 2m.