ELCART DISTRIBUTION - ERT052443400 25 SPINE F ANELLI VERDI 6,2MM - 052443400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564412953
Artikelnummer
ERT052443400
Herstellernummer
052443400
Hersteller
ERT
SPINE F CON ANELLI COLORATI. I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo. CORPO:ottone nichelato. PER PRESE:5/25700. CAVO:6/2500 - 55/5200. Pratica confezioneda 25 pz appendibile. Diam. Cavo: 6,2mm.