Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT052443300 25 SPINE F ANELLI ROSSI 5 MM - 052443300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564412946

Artikelnummer

ERT052443300

Herstellernummer

052443300

Hersteller

ERT

SPINE F CON ANELLI COLORATI. I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo. CORPO:ottone nichelato. PER PRESE:5/25700. CAVO:6/2500 - 55/5200. Pratica confezioneda 25 pz appendibile. Diam. Cavo: 5mm.