Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT052002500 SPINA BNC CRIMP. 75 OHM UG1789 ST - 052002500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8029564449102

Artikelnummer

ERT052002500

Herstellernummer

052002500

Hersteller

ERT

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 75 Ohm • Isolamento: poliprene • Per cavo: RG 59 • Norme MIL: UG1789