Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT052001000 SPINA BNC CRIMP. 50 OHM UG1785 ST - 052001000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 58

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8029564449089

Artikelnummer

ERT052001000

Herstellernummer

052001000

Hersteller

ERT

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 58

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Impedanz:

50 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 50 Ohm • Isolamento: poliprene • Per cavo: RG 58 • Norme MIL: UG1785