Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT051225200 MORSETTO EURO P FEM. P.5,08 2VIE - 051225200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072227350

Artikelnummer

ERT051225200

Herstellernummer

051225200

Hersteller

ERT

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0. PASSO:5,08 mm. CONTATTO:ottone zincato. CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato. VITE:M2.5 acciaio zincato. SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm². PORTATA:12A - 250V. RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM. RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V. RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C. COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm. PER MORSETTI: serie 5/12352 - 5/12452 - 5/12302 - 5/12402. N.Poli: 2.