Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050612600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P MASC. - 050612600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT050612600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P MASC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 37

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072260395

Artikelnummer

ERT050612600

Herstellernummer

050612600

Hersteller

ERT

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

37

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

sonstige

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere