ELCART DISTRIBUTION - ERT041201000 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 25MM.X10M - 041201000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Stärke - 0.5 mm
Länge - 10 m
Selbstverschweißend/Amalgamierend - ja
Packung
5 ST
EAN
7449074741007
Artikelnummer
ERT041201000
Herstellernummer
041201000
Hersteller
ERT
Breite:
25 mm
Stärke:
0.5 mm
Länge:
10 m
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 25mm. Lungh.: 10m.


