ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO - 040648100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
EAN
7449071354866
Artikelnummer
ERT040648100
Herstellernummer
040648100
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
125 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite der Öffnung:
18 mm
Höhe der Öffnung:
6.6 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


