Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040646600 PULS. ANTIVAND. AUTORIT 12V ROSSO - 040646600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

7449072699201

Artikelnummer

ERT040646600

Herstellernummer

040646600

Hersteller

ERT

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALISMO CON AUTORITORNO. Duplice funzione di pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso. CORPO:ottone nichelato. CONTATTI:argento. TERMINALI:a saldare. TENS. LED :12 Vcc. RESIST.ISOL.:1000 MOHM. RES. CONT.:50 mOHM. GRADO DIPROTEZ.:IP 40. TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C. FORAT.PANN.:Ø 16 mm. PORTATA MAX.:3 A-250 VCA. Col. Led: Rosso.