ELCART DISTRIBUTION - ERT040490000 SPINA PANNEL. MICROF. NICHEL. 3 P - 040490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449070060850
Artikelnummer
ERT040490000
Herstellernummer
040490000
Hersteller
ERT
SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio. Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: nichelata.