ELCART DISTRIBUTION - ERT040489000 PRESA PANNEL. MICROF. NICHEL. 3 P - 040489000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8029564043904
Artikelnummer
ERT040489000
Herstellernummer
040489000
Hersteller
ERT
PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argent. Finit. : nichelata.



