Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040487300 SPINA VOLANTE MICROF. NICHEL. 4 P - 040487300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070300369

Artikelnummer

ERT040487300

Herstellernummer

040487300

Hersteller

ERT

SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 4 POLI:10 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argent. Finit.: nichelata.