Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040258600 PRESA DC MIN.(3,4X1,3) NERO GUIDA - 040258600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449070420265

Artikelnummer

ERT040258600

Herstellernummer

040258600

Hersteller

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. TERMINALI: a saldare. Diam: 1,3 x3,40 mm.