Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040257000 PRESA DC MIN.(5,5X2,5) NERO+GUIDA - 040257000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7449072476130

Artikelnummer

ERT040257000

Herstellernummer

040257000

Hersteller

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,5mm.