ELCART DISTRIBUTION - ERT040253600 PRESA ALIM. 9,5X5.5 X2.5 ANGOLARE - 040253600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
7449076742897
Artikelnummer
ERT040253600
Herstellernummer
040253600
Hersteller
ERT
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,5mm.