Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040253400 PRESA ALIM. 9,5X5.5 X2.1 ANGOLARE - 040253400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449074332304

Artikelnummer

ERT040253400

Herstellernummer

040253400

Hersteller

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,1mm.