Startseite

EELECTRON SPA - EEXTC57B01KNX MODULO FANCOIL 4X0-10V/5 IN-3 OUT - TC57B01KNX

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXTC57B01KNX MODULO FANCOIL 4X0-10V/5 IN-3 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002144298

Artikelnummer

EEXTC57B01KNX

Herstellernummer

TC57B01KNX

Hersteller

EEX

Il dispositivo TC57B01KNX è un attuatore EIB/KNX su guida DIN per il controllo di ventilconvettori. Il dispositivo dispone di 4 uscite 0-10 V e relè 3×16 A. Due uscite 0-10 V sono dedicate alla gestione delle valvole proporzionali, la gestione della velocità variabile può essere effettuata con la terza uscita 0-10 V o con i 3 relè a bordo. Se i relè non vengono utilizzati per le velocità, possono attivare luci o altri carichi. La terza e la quarta uscita 0-10 V possono essere configurate anche come ingressi per la lettura di segnali 0-10V o 4-20mA per interfacciare sonde esterne per temperatura, umidità, CO2, ecc. Sono inoltre presenti 5 ingressi digitali per contatti puliti per il collegamento di pulsanti, contatti finestra, allarmi; 2 ingressi possono essere collegati a sonde di temperatura NTC (codici eelectron TS01A01ACC e TS01B01ACC). La logica all'interno del dispositivo è in grado di gestire un ventilconvettore a 2/4 tubi con algoritmo PI interno a 2 stadi. Una sofisticata parametrizzazione ne consente l'utilizzo nei moderni impianti che richiedono una differenziazione del comportamento tra velocità e valvole (differenziali di regolazione indipendenti), ventilazione per evitare la stratificazione dell'aria, logiche per un efficiente mantenimento del comfort e del risparmio energetico.