Startseite

EELECTRON SPA - EEXSO08A01KNX-3M PULSANTE 8 TASTI 16CH RGB SWIPER 3M - SO08A01KNX-3M

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXSO08A01KNX-3M PULSANTE 8 TASTI 16CH RGB SWIPER 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004146894

Artikelnummer

EEXSO08A01KNX-3M

Herstellernummer

SO08A01KNX-3M

Hersteller

EEX

La Metal Edition comprende finiture per i tasti e placche in metalloLa pulsantiera SO08A01KNX della serie OL-U® KNX® da installazione a parete, fino a 8 tasti meccanici (16 canali) che possono essere configurati per la gestione di comandi di on/off, dimmer, tapparelle e veneziane, o altre funzioni di comando e controllo programmabili. Configurabile tramite il programma applicativo ETS® e può comunicare con il protocollo KNX Data SecureIl dispositivo integra un termostato a due stadi per il controllo di due aree distinte, entrambi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento, raffrescamento, valvole, valvole a 6 vie, fan coil a 2 e 4 tubi.Sul lato frontale è presente una barra capacitiva con funzione di swipe per l’attuazione di funzioni KNX programmabili.È inoltre disponibile una barra Led RGB liberamente configurabile per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX.Il dispositivo dispone di 32 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia, oppure espressioni complesse con operatori algebrici condizionali e usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale”. Il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale, vengono gestite informazioni di presenza accurate.La soluzione di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza accidentale ed è in grado di differenziare più comportamenti.