Startseite

EELECTRON SPA - EEXPS00T10TRA TRASFORMATORE 230V-12/24VAC 10VA - PS00T10TRA

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXPS00T10TRA TRASFORMATORE 230V-12/24VAC 10VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078050358

Artikelnummer

EEXPS00T10TRA

Herstellernummer

PS00T10TRA

Hersteller

EEX

PS00T10TRA10VAI prodotti PS00TxxTRA di Eelectron SpA sono una serie di trasformatori modulari per uso continuo.Tutta la serie PS00TxxTRA ha gli avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento inoltre unasituazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l’ utilizzatore o parti adiacenti.