EELECTRON SPA - EEXPD00E02KNX SENSORE DI PRESENZA KNX MULTI - CONTROLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078025103
Artikelnummer
EEXPD00E02KNX
Herstellernummer
PD00E02KNX
Hersteller
EEX
Il sistema KNX MULTI. SENSOR (PD00E02KNX) adatto per il montaggio a soffitto, gestisce il rilevamento e include un sensore di luminosità per il controllo dell'illuminazione ambientale.Il dispositivo include anche sensori di umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo e un sensore sonoro che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al sensore ad infrarossi.Il multisensore di presenza reale knx ha un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere collegati a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e utilizzati per comandi di accensione/spegnimento, dimmerazione, tapparelle o tapparelle/scenari, sequenze, comandi passo-passo, ecc.Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per il collegamento di sonde di temperatura NTC con le quali inviare la misura di temperatura sul bus o gestire un modulo termostato completo.Il termostato gestisce 2 stadi con un regolatore PI integrato per il controllo di apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento, valvole, ventilconvettori a 2 e 4 tubi, ecc.Il sensore di umidità (MULTI. SENSOR) gestisce la misura dell'umidità relativa ambiente e permette il controllo con soglie e isteresi di apparecchiature di umidificazione e deumidificazione.Il rilevamento di presenza, basato su un sensore a infrarossi passivi, dispone di 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili. Inoltre, sono disponibili 12 blocchi logici per implementare espressioni semplici conoperatore logico o di soglia o espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali; È possibile utilizzare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.Il dispositivo integra anche la "Virtual Holder Logic"; Il campo di applicazione è la camera d'albergo: attraverso un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al sensore stesso), vengono gestite informazioni precise sulla presenza.La soluzione di rilevazione presenze è in grado di dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza inaspettata ed è in grado di differenziare più comportamenti.Il dispositivo gestisce l'illuminazione ambientale in base all'illuminamento misurato; è inoltre possibile abilitare la logica detta "Ritmo Circadiano"con la quale luminosità e temperatura di colore vengono imposte sulla base di curve predefinite o sulla base della reale posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre.Questa funzione permette di ricreare il comfort luminoso in un ambiente il più vicino possibile alla realtà.