Startseite

EELECTRON SPA - EEXIO42E01KNX MODULO DA INCASSO MULTIFUNZIONE 4IN/2OUT - IO42E01KNX

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXIO42E01KNX MODULO DA INCASSO MULTIFUNZIONE 4IN/2OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054144522630

Artikelnummer

EEXIO42E01KNX

Herstellernummer

IO42E01KNX

Hersteller

EEX

Il modulo IO42E01KNX è un dispositivo di interfaccia ingressi e uscite e può essere configurato con ETS® per comunicare con il protocollo KNX Data Secure.Il modulo prevede:• 2 ingressi digitali• 1 ingresso digitale / analogico• 1 ingresso digitale / analogico / smart sensor• 2 uscite a relè (bistabili)Gli ingressi digitali possono essere connessi a contatti puliti ed interfacciare sensori, pulsanti tradizionali, etc. Sono configurabili per l’invio sul bus di comandi on/off, per dimmer o tapparelle, scenari e invio di sequenze di 3 telegrammi.Gli ingressi 3 e 4 possono essere configurati come analogici per gestire sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS01A01ACC/ TS01B01ACC/ TS01D01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, tra cui valvole, fan coil a 2 e 4 tubi.L’ingresso 4 è configurabile come “smart sensor” per il collegamento dei sensori plug-in: SM03E01ACC che include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore di CO2 (range da 10 ppm a 1000 ppm) e SM03E02ACC che include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore VOC per la misura della Indoor Air Quality (IAQ) e della CO2 equivalente (eCO2).Il dispositivo prevede che le 2 uscite possano essere configurate nei seguenti modi:• Per il controllo di carichi generici (2 canali indipendenti).• Per il controllo di tapparelle, in modo accoppiato (1 canale costituito da entrambi i relè).• Per il controllo di un servomotore, in modo accoppiato.• Per il controllo con interblocco logico.Il dispositivo integra un’antenna con funzione BEACON BLE (Bluetooth Low Energy). Formato dei dati compatibile con iBeacon® e Eddystone®.Il dispositivo consente di impostare la frequenza di trasmissione e la potenza di segnale.La tecnologia BLE permette l’invio di messaggi a dispositivi mobili. Questidispositivi devono essere dotati di un’app che permetta loro di ricevere le informazioni dai beacon BLE.