Startseite

EELECTRON SPA - EEXIO16F01KNX MODULO DIN UNIV. 16 IN/16OUT PLUS - IO16F01KNX

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXIO16F01KNX MODULO DIN UNIV. 16 IN/16OUT PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076545061

Artikelnummer

EEXIO16F01KNX

Herstellernummer

IO16F01KNX

Hersteller

EEX

IO16F01KNXIl dispositivo IO16F01KNX integra 16 uscite a relè da 16A-230V AC configurabili come:– 16 uscite per controllo luci/carichi– 16 canali per controllo valvole in PWM– 8 canali per controllo tapparelle / veneziane– 8 canali per controllo valvole a 3 vie– 4 attuatori fan coil a 2 tubiÈ inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per funzionispeciali con interblocco logico.Il dispositivo prevede inoltre 16 ingressi che possono essere connessi a pulsanti, interruttori, o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passopasso, etc. 4 ingressi (sui 16 disponibili) sono configurabili come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo on/off (es. termo arredi). È inoltre possibile abilitare 2 moduli termostato completi qualora non siano utilizzati gli ingressi 3÷8 e 11÷16; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..La versione IO16F01KNX-SD include un lettore di microSD card con cui è possibile salvare la programmazione del dispositivo e ripristinarla su un dispositivo identico evitando la programmazione in campo o permettendo un ripristino rapido in caso di guasto.