Startseite

EELECTRON SPA - EEXAD84C01KNX INTERFACCIA ANAL. DIG. 8IN/4OUT LED - AD84C01KNX

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXAD84C01KNX INTERFACCIA ANAL. DIG. 8IN/4OUT LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054144520841

Artikelnummer

EEXAD84C01KNX

Herstellernummer

AD84C01KNX

Hersteller

EEX

MODULO ANALOGICO/DIGITALE 8 IN / 4 LED OUT – 4 TERMOSTATIAD84C01KNXIl modulo Analogico / Digitale AD84C01KNX è caratterizzato da 4 ingressi digitali per contatti puliti, 4 ingressi configurabili come digitali per contatti puliti o analogici per lettura di sonde di temperatura e 4 uscite per led. Gli ingressi digitali possono interfacciare sensori, pulsanti tradizionali, ecc; i 4 canali di uscita a bassa tensione possono pilotare LED per la visualizzazione di stati su pulsantiere o in pannelli sinottici. Gli ingressi 5 ÷ 8 configurati come analogici permettono di abilitare fino a 4 sonde di temperatura (con soglia On/Off) o 4 termostati per il controllo di apparecchiature di riscaldamento / condizionamento, valvole, ventilconvettori a 2 / 4 tubi, etc.. Il dispositivo è dotato di opportuna interfaccia di comunicazione con il bus tipo TP1 (coppia intrecciata) a standard europeo KNX conforme alle normative di settore CEI EN 50090.