EATON - EAOXSTH1P060P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 5,4KW - XSTH1P060P060V11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 6000 W
Max. Eingangsleistung DC - 6000 W
Einspeisephasen - 1-phasig
Bemessungsspannung MPP - 100...550 V
Notstromfähig - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3553340100482
Artikelnummer
EAOXSTH1P060P060V11
Herstellernummer
XSTH1P060P060V11
Hersteller
EAO
Ausgangsnennleistung AC:
6000 W
Max. Eingangsleistung DC:
6000 W
Einspeisephasen:
1-phasig
Bemessungsspannung MPP:
100...550 V
Notstromfähig:
ja
Max. Eingangsspannung DC:
550 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
20 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
20 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
20 A
Max. Wirkungsgrad:
97 %
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Drahtlos:
ja
Batterie eingebaut:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
10 kWh
Geeignet für Außenmontage:
nein
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
2
DC-Anschluss:
Federzuganschluss
AC-Anschluss:
Schraubanschluss
Gewicht:
50.1 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
890 mm


