Startseite

EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW - XSTH1P036P060V11

KopierenKopieren
EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 3600 W

  • Max. Eingangsleistung DC - 6000 W

  • Einspeisephasen - 1-phasig

  • Bemessungsspannung MPP - 100...550 V

  • Notstromfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340100468

Artikelnummer

EAOXSTH1P036P060V11

Herstellernummer

XSTH1P036P060V11

Hersteller

EAO

Ausgangsnennleistung AC:

3600 W

Max. Eingangsleistung DC:

6000 W

Einspeisephasen:

1-phasig

Bemessungsspannung MPP:

100...550 V

Notstromfähig:

ja

Max. Eingangsspannung DC:

550 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

20 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

20 A

Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:

20 A

Max. Wirkungsgrad:

97 %

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Integrierter DC-Schalter:

ja

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Drahtlos:

ja

Batterie eingebaut:

ja

Nutzbare Batteriekapazität:

10 kWh

Geeignet für Außenmontage:

nein

Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:

2

DC-Anschluss:

Federzuganschluss

AC-Anschluss:

Schraubanschluss

Gewicht:

45.4 kg

Breite:

220 mm

Höhe:

1230 mm

Tiefe:

890 mm

Inverter fotovoltaico tipo/modello Eaton Group - XSTH1P036P060V11 - INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3 6KW