EATON - EAOUSBINT2 CONVERTITORE USB/RS232 - USBINT2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
5018987027601
Artikelnummer
EAOUSBINT2
Herstellernummer
USBINT2
Hersteller
EAO
USBINT2 Convertitore USB/RS232. Il convertitore per centrali di sistemi analogici USBINT2 è un interfaccia bus seriale universale che consente la conversione da RS232 ad USB, da TTL ad USB oppure da TTL ad RS232. Queste opzioni forniscono la connettivitàrichiesta tra un PC e le centrali analogiche, centrali wireless, e strumenti dimisura wireless. Caratteristiche: • Permette il collegamento di una centrale analogica al PC anche se sprovvisto di porta RS232 • Contenuti del Kit: 1 x USBINT2 1 x Driver CDROM - 1 x Cavo USB 1 x Cavo in scambio RS232 - 1 x Cavo TTL.