EATON - EAOST-MTS-S1 CENTRALE MULTISCAN++ RACK MODELLO BASE - ST-MTS-S1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072255711
Artikelnummer
EAOST-MTS-S1
Herstellernummer
ST-MTS-S1
Hersteller
EAO
La MULTISCAN++ è una centrale innovativa utilizzata per il monitoraggio ed il controllo fino a 256 rivelatori di gas. Caratteristiche: • Fino a 4 porte seriali RS485, Loop galvanicamente isolati. • Fino a 256 ingressi indirizzabili direttamente su loop RS485 o tramite periferiche da 8 ingressi 4-20mA. • Fino a 256 uscite, liberamente configurabili sull’unità di controllo, tramite periferiche da 16 output in formato open collector e 8 relè preconfigurati sull’unità di controllo. • Scheda precablata da 8 relè (max 2 schede per ogni periferica da 16 output). Versione Centrale Multiscan++ alloggiata in un rack 19” 3 U (HE). Alimentazione: Versione rack 24 Vdc ±10%.


