Startseite

EATON - EAOSPS-2423 BOX DI ALIM 24V 1,5A CERT EN54-4 EN12101 - SPS-2423

KopierenKopieren
EATON - EAOSPS-2423 BOX DI ALIM 24V 1,5A CERT EN54-4 EN12101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602543

Artikelnummer

EAOSPS-2423

Herstellernummer

SPS-2423

Hersteller

EAO

Alimentatori supplementari di sicurezza tipo SPS. La nuova gamma di alimentatori supplementari, certificati EN54-4, offre una compatta, robusta e versatile soluzione agli installatori, permettendo loro di alimentare, in maniera sicura,sistemi di rivelazione fumi e di segnalazione, dalle più piccole alle più grandi installazioni. Caratteristiche : • Design compatto • Alta corrente di uscita utilizzabile • Robusto e resistenze • Chiare indicazioni di stato a LED. Versione SPS-24V-1A5/BNS Alimentatore 24V1,5A- Certificato EN54-4 EN12101-10.